Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301152010 Go Standard Thread Plug Gage, Taperlock Gage

Varastossa
Tuote: AH9DEA Malli: 301152010Ristiviite: 39UJ54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B, 3B
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​311152010 Go Standard Thread Plug Gage, 3/4-10 Unc 2B,3B | BH2NLE 311152010Käännettävä pistokemittari€105.57
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321152010 Go Standard Thread Plug Gage, 3/4-10 Unc 2B,3B | BH2PAT 321152010Liitä Gage€109.58
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371152010 Go Standard kierreliitin, 3/4-10 Unc, 2A, teräs | BH2UHP 371152010Liitä Gage€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371152020 Go Standard kierreliitin, 3/4-10 Unc, 3A, teräs | BH2UHQ 371152020Liitä Gage€173.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301152010 Go Standard Thread Plug Gage, Taperlock Gage
€81.98 / yksikkö