Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301136540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/16-14 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQF Malli: 301136540Ristiviite: 6DHN0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371136550 Go/NoGo Set Plug Assembly, 7/16-14 Unc, 2A | AE7VRM 6ATE1 3711365502ALiitä Gage5.5 "€279.14
VERMONT GAGE ​​301136550 Go/NoGo Taperlock Assembly, 7/16-14 Unc, 3B | BH2KJK 301136550-Taperlock-kierretulppa-€122.95
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311136540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 7/16-14 Unc 2B | BH2NHM 311136540-Käännettävä pistokemittari-€189.50
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311136550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 7/16-14 Unc 3B | BH2NHN 311136550-Käännettävä pistokemittari-€189.50
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321136540 Go/NoGo Sti Assembly, 7/16-14 Unc, 2B | BH2NZC 321136540-Liitä Gage-€183.36
VERMONT GAGE ​​321136550 Go/NoGo Sti Assembly, 7/16-14 Unc, 3B | BH2NZD 321136550-Liitä Gage-€179.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371136560 Go/NoGo Set Pistoke, 7/16-14 Unc, 3A, teräs | BH2TZV 371136560-Liitä Gage-€256.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301136540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/16-14 Unc, 2B
€133.70 / yksikkö