Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301128040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/4-32 Unef, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPY Malli: 301128040Ristiviite: 6DHL3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus2.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4 1 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-32
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371128050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1/4-32 Unef, 2A | AE7VRE 6ATD4 3711280502ALiitä Gage4.75 "€363.46
VERMONT GAGE ​​301128050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/4-32 Unef, 3B | BH2KGJ 301128050-Taperlock-kierretulppa-€195.11
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311128040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/4-32 Unef 2B | BH2NFZ 311128040-Käännettävä pistokemittari-€254.31
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311128050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/4-32 Unef 3B | BH2NGA 311128050-Käännettävä pistokemittari-€254.31
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371128060 Go/NoGo Set Pistoke, 1/4-32 Unef, 3A, Teräs | BH2TXF 371128060-Liitä Gage-€334.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301128040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/4-32 Unef, 2B
€216.18 / yksikkö