Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301116040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #6-40 Unf, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPN Malli: 301116040Ristiviite: 6DHK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus1.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 21 / 32 "
Kierteen koko# 6-40
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371116050 Go/NoGo Set Plug Assembly, #6-40 Unf, 2A | AE7VQV 6ATC5 3711160502ALiitä Gage2.875 "€290.67
VERMONT GAGE ​​301116050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #6-40 Unf, 3B | BH2KEP 301116050-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311116040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #6-40 Unf 2B | BH2NDV 311116040-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311116050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #6-40 Unf 3B | BH2NDW 311116050-Käännettävä pistokemittari-€177.07
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321116040 Go/NoGo Sti Assembly, #6-40 Unf, 2B | BH2NWN 321116040-Liitä Gage-€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321116050 Go/NoGo Sti Assembly, #6-40 Unf, 3B | BH2NWP 321116050-Liitä Gage-€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371116060 Go/NoGo Set Pistoke, #6-40 Unf, 3A, teräs | BH2TVA 371116060-Liitä Gage-€261.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301116040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #6-40 Unf, 2B
€140.21 / yksikkö