Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2B 3B

Varastossa
Tuote: AH9DDW Malli: 301115010Ristiviite: 39UJ50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B, 3B
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kierteen koko6 "-32
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​311115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc 2B,3B | BH2NDL 311115010Käännettävä pistokemittari€77.51
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc 2B,3B | BH2NWE 321115010Liitä Gage€77.51
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2A, teräs | BH2TUQ 371115010Liitä Gage€121.61
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371115020 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 3A, teräs | BH2TUR 371115020Liitä Gage€121.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2B 3B
€57.08 / yksikkö