Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301112540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #5-40 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPL Malli: 301112540Ristiviite: 6DHK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus1.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 21 / 32 "
Kierteen koko# 5-40
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371112550 Go/NoGo Set Pistoke, #5-40 Unc, 2A | AE8KAV 6DJP5 3711125502ALiitä Gage2.875 "€280.53
VERMONT GAGE ​​301112550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #5-40 Unc, 3B | BH2KEB 301112550-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311112540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #5-40 Unc 2B | BH2NDD 311112540-Käännettävä pistokemittari-€174.40
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311112550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #5-40 Unc 3B | BH2NDE 311112550-Käännettävä pistokemittari-€174.40
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321112540 Go/NoGo Sti Assembly, #5-40 Unc, 2B | BH2NWC 321112540-Liitä Gage-€177.29
VERMONT GAGE ​​321112550 Go/NoGo Sti Assembly, #5-40 Unc, 3B | BH2NWD 321112550-Liitä Gage-€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371112560 Go/NoGo Set Pistoke, #5-40 Unc, 3A, Teräs | BH2TUH 371112560-Liitä Gage-€259.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301112540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #5-40 Unc, 2B
€138.10 / yksikkö