Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 708515 kupera keskiteline | AB9UBB 2FAF9

VELVAC 708515 Keskikiinnitys kupera peili

Varastossa
Tuote: AB9UBB Malli: 708515Ristiviite: 2FAF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikuppi kupera peili
MateriaaliRuostumaton teräs
MuotoPyöreä
TyyppiSokea piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 708501 kupera keskiteline | AB9UAT 2FAF1 708501€27.22
VELVAC 708508 kupera keskiteline | AB9UAX 2FAF5 708508€23.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 708515 Keskikiinnitys kupera peili
€18.60 / yksikkö