Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 708479 Keskipeili Keskikiinnitys | AF7HVM 21DJ63

VELVAC 708479 Pistepeilin keskiteline

Varastossa
Tuote: AF7HVM Malli: 708479Ristiviite: 21DJ63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriMusta
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)6
ShapePyöreä
TyyppiKeskikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VELVAC 708441 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVB 21DJ53 708441Hopea€52.29
VELVAC 708442 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVC 21DJ54 708442Musta€50.57
VELVAC 708453 kohdapeilin keskiteline | AF7HVF 21DJ57 708453Hopea€96.90
VELVAC 708455 kohdapeilin keskiteline | AF7HVG 21DJ58 708455Musta€95.21
VELVAC 708473 Keskipeili Keskikiinnitys | AF7HVJ 21DJ60 708473Hopea€45.71
VELVAC 708476 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVK 21DJ61 708476Hopea€66.03
VELVAC 708478 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVL 21DJ62 708478Hopea€62.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 708479 Pistepeilin keskiteline
€50.49 / yksikkö