Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 704032 Laajakulmainen peili | AB9UBT 2FAJ8

VELVAC 704032 Laajakulmainen tasainen peili

Varastossa
Tuote: AB9UBT Malli: 704032Ristiviite: 2FAJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakulmainen peili
VäriValkoinen
Korkeus6.5
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VELVAC 704091 Laajakulmainen peili | AB9UBV 2FAK1 704091Ruostumaton teräs€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 704032 Laajakulmainen tasainen peili
€42.39 / yksikkö