Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 697297 Varmuuskopiointihälytys 97db Musta 2-3/4 tuuman korkeus | AF7HTJ 21DH94

VELVAC 697297 Peruutushälytin 97db musta 2-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF7HTJ Malli: 697297Ristiviite: 21DH94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi hälytys
VäriMusta
Nykyinen piirretty300mA
Korkeus2.75 "
KoteloLasi / Nailon
Pituus3.5 "
Asennuskeskus
Äänitaso97 dB
Jännite12 - 24 VDC
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512300040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÄänitasoLeveysHinta
VELVAC 697097 Varmuuskopiointihälytys 97db Musta 2-7/16 tuuman korkeus | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "€40.98
VELVAC 697107 Varahälytys 107db Musta 2-7 / 16 tuuman korkeus | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€52.58
VELVAC 697112 Varahälytys 112db musta 3-63 / 64 tuuman korkeus | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "€58.88
VELVAC 697287 Varahälytys 87db Musta 2-3 / 4 tuuman korkeus | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€28.35
VELVAC 699297 Varahälytys, 97 dB, musta, pituus 3-1/2 "| AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 697297 Peruutushälytin 97db musta 2-3/4 tuuman korkeus
€31.22 / yksikkö