Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 600169-1 Alumiininen polttoainekapasiteetti Nainen, ilman tuuletusta, 4 tuumaa | AE3LUG 5DYX1

VELVAC 600169-1 Alumiininen Polttoainetilavuus Naaras Ilmastamaton 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3LUG Malli: 600169-1Ristiviite: 5DYX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen polttoainesäiliön korkki
VäriAlumiini
MateriaaliAlumiini
TyyppiNainen, tuuletettu, 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 600181-1 Alumiininen polttoainekapasiteetti, naaras, tuuletettu 4 tuumaa | AE3LUH 5DYX2 600181-1Nainen, tuuletettu, 4 "€145.25
VELVAC 600185-1 Alumiininen polttoainekapasiteetti, naaras, tuuletettu 3 tuumaa | AE3LUK 5DYX4 600185-1Nainen, tuuletettu, 3 "€106.71
VELVAC 600183-1 Alumiininen polttoainekapasiteetti, naaras, tuuletettu 3 tuumaa | AE3LUL 5DYX5 600183-1Nainen, tuuletettu, 3 "€110.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 600169-1 Alumiininen Polttoainetilavuus Naaras Ilmastamaton 4 tuumaa
€108.29 / yksikkö