Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 580042-1 Gladhand- ja pistokepidike | AE3LTX 5DYW2

VELVAC 580042-1 Gladhand ja pistokepidike

Varastossa
Tuote: AE3LTX Malli: 580042-1Ristiviite: 5DYW2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStow-A-Way (TM) Gladhand- ja pistokepidike
VäriMusta
MateriaaliLasitäyteinen nailon
TyyppiGladhand -pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 580042-1 Gladhand ja pistokepidike
€64.25 / yksikkö