Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37430-V50 -liitäntäliitin 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55

VELVAC 37430-V50 päittäisliitin 12-10 Awg Yel Pk50

Varastossa
Tuote: AF7HMY Malli: 37430-V50Ristiviite: 21DG55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.142 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.75 "
Saumapäällekkäin
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 37330-P50 -liitäntäliitin 16-14 Awg Blue Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "sininen1.5 "16 AWG - 14 AWG€61.60
VELVAC 37330 Butt Splice Connector 16-14awg Sininen Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "sininen1.5 "16 AWG - 14 AWG€13.55
VELVAC 37430 Butt Splice Liitin 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58 374300.142 "Keltainen1.75 "12 AWG - 10 AWG€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37430-V50 päittäisliitin 12-10 Awg Yel Pk50
€89.32 / yksikkö