Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37116 Rengasliitin 22-18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69

VELVAC 37116 Rengasliitin 22 - 18 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HNM Malli: 37116Ristiviite: 21DG69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.52 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiKokonaispituusNastan kokoHinta
VELVAC 3111M rengasterminaali 22-18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111Mpolyolefiini1.15 "# 6, # 8 ja # 10€12.69
VELVAC 37112 -renkaan terminaali 22-18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Lämpö kutistuu1.25 "#6€14.02
VELVAC 37113 Rengasliitin 22-18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Lämpö kutistuu1.3 "#8€13.86
VELVAC 37114 -renkaan terminaali 22-18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Lämpö kutistuu1.3 "#10€14.00
VELVAC 37115 Rengasliitin 22-18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Lämpö kutistuu1.48 "1 / 4 "€14.03
VELVAC 30112 -renkaaterminaali 22-18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Nylon / polyolefiini1.35 "#6€19.62
VELVAC 30114 -renkaan terminaali 22-18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91 30114Nylon / polyolefiini1.35 "#10€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37116 Rengasliitin 22 - 18 Awg Pk10
€17.96 / yksikkö