Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 33130-P50 -liitäntäliitin 16-14 Awg Punainen Pk100 | AF7HMG 21DG39

VELVAC 33130-P50 päittäisliitin 16-14 Awg punainen Pk100

Varastossa
Tuote: AF7HMG Malli: 33130-P50Ristiviite: 21DG39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.062 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.04 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima14 AWG - 16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 33330-P50 -liitäntäliitin 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "sininen1.057 "päällekkäin16 AWG - 14 AWG€184.49
VELVAC 33430-P50 -liitäntäliitin 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Keltainen1.235 "Saumaton12 AWG - 10 AWG€194.71
VELVAC 33130 Butt Splice -liitin 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "punainen1.04 "juotettu22 AWG - 18 AWG€9.37
VELVAC 33330 Butt Splice -liitin 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "sininen1.07 "juotettu16 AWG - 14 AWG€10.54
VELVAC 33430 Butt Splice -liitin 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Keltainen1.235 "päällekkäin12 AWG - 10 AWG€8.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 33130-P50 päittäisliitin 16-14 Awg punainen Pk100
€175.38 / yksikkö