Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 320123 Venttiili 4-tie 1/4 - 1/8 tuumaa Fpt | AF7HRJ 21DH58

VELVAC 320123 Venttiili 4-tie 1/4 - 1/8 tuuman Fpt

Varastossa
Tuote: AF7HRJ Malli: 320123Ristiviite: 21DH58

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuKiertovipu / manuaalinen
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Rungon materiaaliAlumiini
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus2.5 "
kokonaisleveys2"
Putken koko1/4 - 1/8 "
Temp. alue180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 320123 Venttiili 4-tie 1/4 - 1/8 tuuman Fpt
€273.70 / yksikkö