Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30397 Uros Irrota Sininen 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11

VELVAC 30397 Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7HQG Malli: 30397Ristiviite: 21DH11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.097 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiKutistemuovi nailonia / polyolefiinia
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.35 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodieräKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30187 Naarasliitin Punainen 22-18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "punainenNainen katkaise yhteys1.45 "22-18 AWG€17.14
VELVAC 30197 Uros Katkaise punainen 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "punainenMies Katkaise yhteys1.35 "22-18 AWG€18.78
VELVAC 30387 naarasliitäntä sininen 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "sininenNainen katkaise yhteys1.45 "16-14 AWG€17.55
VELVAC 30497 Uros Irrota keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "KeltainenMies Katkaise yhteys1.75 "12-10 AWG€19.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30397 Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg Pk 10
€17.36 / yksikkö