Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 100136 Ilmasylinterin ilma 3-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHU 21DH76

VELVAC 100136 Ilmasylinteri, 3-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9PHU Malli: 100136Ristiviite: 21DH76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.3.5 "
SylinterityyppiTyönnä vedä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHarjattu
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata769.5 lb
Max. Paine100 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus18.43 "Palattu
Männän materiaaliKaksitoiminen Buna-N Emralon-päällystetty
Männänvarren materiaaliMetalli
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko1 / 4-18NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus1.75 "
Tankokierteen koko5/8 "-18 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Kevään vetovoima962/918 paunaa
Tahti8.68 "
Temp. alue-60 F
Raidetangon materiaaliMetalli
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. LadataKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta
VELVAC 100122 Ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb9.89 tuumaa1 / 4-18NPTF4"€230.69
VELVAC 100123 Ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb11.89 tuumaa1 / 4-18NPTF6"€243.57
VELVAC 100124 Ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 lb13.89 tuumaa1 / 4-18NPTF8"€228.72
VELVAC 100131 Ilmasylinteri-ilma 3-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 lb13.6 tuumaa1/4 "-18 NPTF6.68 "€321.90
VELVAC 100132 Ilmasylinteri-ilma 3-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb15.6 tuumaa1/4 "-18 NPTF8.68 "€371.15
VELVAC 100137 Ilmasylinterin ilma 3-1 / 2 tuuman reikä Clevis | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb15.6 tuumaa1 / 4-18NPTF8.68 "€296.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 100136 Ilmasylinteri, 3-1/2 tuuman halkaisija
€340.48 / yksikkö