Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE FP3 langanpuristin, 6 3/8 tuumaa kokoon painettu pituus, 38 tuumaa pidennetty pituus, 3/8 tuumaa halkaisija, SS | AB4EHB 1XGB9

GREENLEE fp3 langallinen reacher, 6 3/8 tuumaa kokoon painettu pituus, 38 tuumaa pidennetty pituus, 3/8 tuumaa halkaisija, SS

Varastossa
Tuote: AB4EHB Malli: FP3Ristiviite: 1XGB9
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
€32.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen kalatikku
VäriHopea
Pituus6 "- 3 '
MateriaaliMetalli
Pylvään halkaisija3 / 8 "
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
GREENLEE FP12 kalatanko, 12 Ft. Pituus, Vihreä | AB4EHA 1XGB8 FP12Vihreä26 "- 12 'Lasikuitu€148.12
GREENLEE FP18 kalatanko, 18 Ft. Jatkettu pituus, 2 tuuman halkaisija | AD7RGV 4GA97 FP18Vihreä-Lasikuitu€191.06
GREENLEE FP24 kalatanko, 24 Ft. Jatkettu pituus, 2-1/4 tuuman halkaisija | AD7RGW 4GA98 FP24Vihreä50 "- 24 'Lasikuitu€336.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE fp3 langallinen reacher, 6 3/8 tuumaa kokoon painettu pituus, 38 tuumaa pidennetty pituus, 3/8 tuumaa halkaisija, SS
€32.54 / yksikkö