Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035009-1 Red Gladhand Seal - 25 kpl pakkaus | AB9TZW 2FAC8

VELVAC 035009-1 Red Gladhand Seal - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9TZW Malli: 035009-1Ristiviite: 2FAC8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunainen Gladhand Seal
Väripunainen
Materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035009-1 Red Gladhand Seal - 25 kappaleen pakkaus
€75.39 / yksikkö