Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 034088 Ilmakuivain käytettäväksi 800405:n kanssa

Varastossa
Tuote: AF7HRP Malli: 034088Ristiviite: 21DH64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 034046 Ilmakuivain käytettäväksi Ad-sp-kuivausrumpujen kanssa AF7HRK 21DH60 034046€120.28
VELVAC 034047 Ilmakuivain käytettäväksi Ad-4 kuivausrumpujen kanssa AF7HRL 21DH61 034047€115.25
VELVAC 034048 Ilmankuivain käytettäväksi Ad-9-kuivaimien kanssa | AF7HRM 21DH62 034048€122.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 034088 Ilmakuivain käytettäväksi 800405:n kanssa
€180.01 / yksikkö