Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 010085 Ilmajarrun sisäosa 3/16 tuuman halkaisija PK50 | AH4WPT 35NL32

VELVAC 010085 Ilmajarrun sisähalkaisija 3/16 tuumaa PK50

Varastossa
Tuote: AH4WPT Malli: 010085Ristiviite: 35NL32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarrupää
Pituus1.5 "
MateriaaliMetalli / Nylon
Putken koko3 / 16 "
TyyppiNailonletkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 010085 Ilmajarrun sisähalkaisija 3/16 tuumaa PK50
€1.67 / yksikkö