Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 191245 Uudelleen suljettava kiinnityskoukku 2 x 25 jaardin musta | AE3YBG 5GTR7

VELCRO 191245 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 2 x 25 jaardi musta

Varastossa
Tuote: AE3YBG Malli: 191245Ristiviite: 5GTR7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiAkryyliliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus25 yd.
MuotoLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkea lämpötila, korkea lujuus, paineherkkä, pitkäikäinen nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
VELCRO 195472 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 1/2 x 25 jaardin valkoinen | AE3YAH 5GTN5 195472Valkoinen1 / 2 "€53.79
VELCRO 195773 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka 1/2 x 25 jaardin valkoinen | AE3YAJ 5GTN6 195773Valkoinen1 / 2 "€53.79
VELCRO 196802 Uudelleen suljettava kiinnityskoukku 1/2 x 25 jaardin musta | AE3YAK 5GTN7 196802Musta1 / 2 "€53.79
VELCRO 196256 Uudelleensuljettava kiinnityssilmukka 1/2 x 25 jaardin musta | AE3YAL 5GTN8 196256Musta1 / 2 "€53.79
VELCRO 190873 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 5/8 x 25 jaardin valkoinen | AE3YAM 5GTN9 190873Valkoinen5 / 8 "€52.93
VELCRO 190821 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka 5/8 x 25 jaardin valkoinen | AE3YAN 5GTP0 190821Valkoinen5 / 8 "€52.93
VELCRO 190882 uudelleensuljettava kiinnityskoukku 5/8 x 25 pihan musta | AE3YAP 5GTP1 190882Musta5 / 8 "€52.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 191245 Uudelleensuljettava kiinnityskoukku 2 x 25 jaardi musta
€210.13 / yksikkö