Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 176043 rei'itetyt hihnat W3 / 4 vihreä - 45 kpl pakkaus | AE4DFA 5JLF5

VELCRO 176043 Rei'itetyt hihnat W3/4 Vihreä – 45 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4DFA Malli: 176043Ristiviite: 5JLF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetyt selkänoja
TaustamateriaaliPolypropeeni, nailon
VäriVihreä
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus8"
ShapeHihna
Leikkauslujuus23 psi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5806102800
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
VELCRO 170091 rei'itetyt hihnat W3 / 4 musta - 45 kpl pakkaus AE4DEW 5JLF1 170091MustaRei'itetyt selkänoja8"3 / 4 "€44.64
VELCRO 176408 rei'itetyt hihnat W3 / 4 valkoinen - 45 kpl pakkaus | AE4DEX 5JLF2 176408ValkoinenRei'itetyt selkänoja8"3 / 4 "€44.64
VELCRO 176042 rei'itetyt hihnat W3 / 4 punainen - 45 kpl pakkaus | AE4DEY 5JLF3 176042punainenRei'itetyt selkänoja8"3 / 4 "€44.64
VELCRO 176040 rei'itetyt hihnat W3 / 4 sininen - 45 kpl pakkaus | AE4DEZ 5JLF4 176040sininenRei'itetyt selkänoja8"3 / 4 "€44.64
VELCRO 170782 Rei'itetyt hihnat L 12 tuumaa musta - 30 kpl pakkaus AE4DFB 5JLF6 170782MustaRei'itetyt selkänoja1"3 / 4 "€44.64
VELCRO 175617 Uudelleensuljettava kiinnityshihna Musta PK15 | AH6YEC 36LM79 175617MustaUudelleen suljettava kiinnityshihna24 "1.75 "€62.58
VELCRO 2X24KPVST Koukku- ja silmukkahihna 24 | AH6YFA 36LN01 2X24KPVSTMustaKoukku ja silmukka -hihna24 "2"€126.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 176043 Rei'itetyt hihnat W3/4 Vihreä – 45 kappaleen pakkaus
€44.64 / yksikkö