Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WPZ9 viisisuuntaisen testiliittimen johtosarjan pituus 40 tuumaa | AE2DUT

APPROVED VENDOR 4WPZ9 viisisuuntainen testipidikesarjan pituus 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DUT Malli: 4WPZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViisisuuntaiset testiliittimet
VäriPunainen / Musta
Pituus40 "
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite30 VAC, 60 VDC
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojattu banaanitulppa, pidikkeessä on 0.5 "leuka-aukko
TurvallisuusarviointiCAT II
Wire Gauge18
Johtimen eristysTuplaeristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPZ9 viisisuuntainen testipidikesarjan pituus 40 tuumaa
€28.55 / yksikkö