Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN E3PBGXM painonappikotelo 22.5 mm 3 reikää | AG2TNH 32FR19

HOFFMAN E3PBGXM painikekotelo 22.5 mm 3 reikää

Varastossa
Tuote: AG2TNH Malli: E3PBGXMRistiviite: 32FR19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys3.5 "
Korkeus7.25 "
Reiän koko22mm
MateriaaliMetalli
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä3
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräHinta
HOFFMAN E1PBGXM -painikekotelo 3.25 tuuman korkeus x 2.75 tuuman leveys x 3.50 tuuman syvyys | AG2TMX 32FR09 E1PBGXM3.25 "1€195.51
HOFFMAN E2PBGXM -painikekotelo 5.12 tuuman korkeus x 2.75 tuuman leveys x 3.50 tuuman syvyys | AG2TNC 32FR14 E2PBGXM5.12 "2€224.87
HOFFMAN E4PBGXM painonappikotelo 22.5 mm 4 reikää | AG2TNM 32FR23 E4PBGXM9.5 "4€295.26
HOFFMAN E12PBGXM syvä painikekotelo, koko 22.5 mm, harmaa, teräs | CH8HZG E12PBGXM---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN E9PBGXM syvä painikekotelo, koko 22.5 mm, harmaa, teräs | CH8JFC E9PBGXM---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN E3PBGXM painikekotelo 22.5 mm 3 reikää
€281.79 / yksikkö