Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE URX-60 Analoginen refraktometri Urea | AH7HQX 36TY17

VEE GEE URX-60 analoginen refraktometri urea

Varastossa
Tuote: AH7HQX Malli: URX-60Ristiviite: 36TY17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
tarkkuus+ /-0.5%
Automaattinen lämpötilakorjausEi
ToimintoMittaa dieselin pakokaasunestettä
Korkeus4"
Pituus14.5 "
alue1-60% ureaa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoPituusalueHinta
VEE GEE C10 Analoginen refraktometri Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63 C10Brix +/- 0.15, RI +/- 0.0003Nesteet, lasi, muovi ja kalvo-0-95%, 1.3000-1.7000€1,747.82
VEE GEE SX-2 Analoginen refraktometri NaCI | AH7HQT 36TY13 SX-2+ /-0.2%Mittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin16.5 "0 - 28 % NaCI€212.59
VEE GEE NDX-2 analoginen refraktometri 1.435 - 1.520 nD | AH7HQV 36TY15 NDX-2+/- 0.001Mittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin14 "1.435 - 1.520 nD€194.07
VEE GEE CTX-1 Analoginen refraktometri Propyleeniglykoli | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Mittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin15 "-50 astetta - 0 astetta C propyleeniglykoli, -50 astetta - 0 astetta C etyleeniglykoli, 1.10 - 1.40 akkuhappo€230.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE URX-60 analoginen refraktometri urea
€201.09 / yksikkö