Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE NDX-2 analoginen refraktometri 1.435 - 1.520 nD | AH7HQV 36TY15

VEE GEE NDX-2 analoginen refraktometri 1.435 - 1.520 nD

Varastossa
Tuote: AH7HQV Malli: NDX-2Ristiviite: 36TY15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
tarkkuus+/- 0.001
Automaattinen lämpötilakorjausEi
ToimintoMittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin
Korkeus4"
Pituus14 "
alue1.435 - 1.520 nD
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoPituusalueHinta
VEE GEE C10 Analoginen refraktometri Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63 C10Brix +/- 0.15, RI +/- 0.0003Nesteet, lasi, muovi ja kalvo-0-95%, 1.3000-1.7000€1,747.82
VEE GEE SX-2 Analoginen refraktometri NaCI | AH7HQT 36TY13 SX-2+ /-0.2%Mittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin16.5 "0 - 28 % NaCI€212.59
VEE GEE CTX-1 Analoginen refraktometri Propyleeniglykoli | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Mittaa vesiliuoksen pitoisuuden mittaamalla sen taitekerroin15 "-50 astetta - 0 astetta C propyleeniglykoli, -50 astetta - 0 astetta C etyleeniglykoli, 1.10 - 1.40 akkuhappo€230.54
VEE GEE URX-60 Analoginen refraktometri Urea | AH7HQX 36TY17 URX-60+ /-0.5%Mittaa dieselin pakokaasunestettä14.5 "1-60% ureaa€201.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE NDX-2 analoginen refraktometri 1.435 - 1.520 nD
€194.07 / yksikkö