Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 82160-6 Maaperänvalintalämpömittari | AF6VNV 20KL36

VEE GEE 82160-6 Maalämpömittari

Varastossa
Tuote: AF6VNV Malli: 82160-6Ristiviite: 20KL36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperänvalintalämpömittari
tarkkuus+ /-2%
Kotelon materiaaliAlumiini
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko3"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 160 astetta F
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 82160-6 Maalämpömittari
€33.15 / yksikkö