Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 6609-4 Hydrometri Baume Heavy 305mm L | AF6VPF 20KL50

VEE GEE 6609-4 Hydrometer Baume Heavy 305mm L

Varastossa
Tuote: AF6VPF Malli: 6609-4Ristiviite: 20KL50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus305mm
alue29/41
AsteikkoBaume Heavy
Skaalaa jaot0.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025805050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotHinta
VEE GEE 6757HTS Hydrometri Api/therm 380mm L | AB4ZFF 20KL63 6757HTS380mm59/71API / Therm0.1€82.20
VEE GEE 6603-6 Hydrometrin ominaispaino 305mm L | AF6VNX 20KL42 6603-6305mm1.000/1.600Tietty painovoima0.005€44.77
VEE GEE 6603-7 Hydrometrin ominaispaino 305 mm L | AF6VNY 20KL43 6603-7305mm1.000/2.000Tietty painovoima0.01€45.49
VEE GEE 6603DS-6S Hydrometri Ominaispaino/baume 165mml | AF6VNZ 20KL44 6603DS-6S165mm1.000/1.400Ominaispaino / Baume0.01€42.63
VEE GEE 6604DS-04 Hydrometri Ominaispaino/Baume 165mml | AF6VPA 20KL45 6604DS-04165mm0.70/1.00Ominaispaino / Baume0.01€42.63
VEE GEE 6609-3 Hydrometri Baume Heavy 305mm L | AF6VPB 20KL46 6609-3305mm19/31Baume Heavy0.1€38.77
VEE GEE 6609-1 Hydrometri Baume Heavy 305mm L | AF6VPC 20KL47 6609-1305mm0/12Baume Heavy0.1€38.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 6609-4 Hydrometer Baume Heavy 305mm L
€38.77 / yksikkö