VAUGHAN NP15CE kynsienvetotanko / taltta 14-1 / 2 tuuman | AE8CYY 6CLU9

VAUGHAN NP15CE Naulavedin/talttapäätytanko 14-1/2 tuumaa

Tuote: AE8CYY Malli: NP15CERistiviite: 6CLU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsien vedin / taltan kaavin
Värisininen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus14 1 / 5 "
kokonaisleveys2"
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
VAUGHAN BC / SB16 kaavinpalkki 16 tuumaa | AE8CYF 6CLR7 BC / SB1616 "3.25 "7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN BC / SB10 kynsien vedin / kaavintanko 10 tuumaa | AE8CYJ 6CLT0 BC / SB1010 "2.5 "3 / 4 "€31.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN NP15CE Naulavedin/talttapäätytanko 14-1/2 tuumaa