Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN BC / SB10 kynsien vedin / kaavintanko 10 tuumaa | AE8CYJ 6CLT0

VAUGHAN BC/SB10 naulanvetäjä/kaavintanko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8CYJ Malli: BC/SB10Ristiviite: 6CLT0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsien vedin / taltan kaavin
Värisininen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys2.5 "
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
VAUGHAN BC / SB16 kaavinpalkki 16 tuumaa | AE8CYF 6CLR7 BC / SB1616 "3.25 "7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN NP15CE kynsienvetotanko / taltta 14-1 / 2 tuuman | AE8CYY 6CLU9 NP15CE14 1 / 5 "2"1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN BC/SB10 naulanvetäjä/kaavintanko 10 tuumaa
€31.09 / yksikkö