Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 56910 karkea/keskipituinen vetosaha 13 tuumaa 9tpi | AD2EYB 3NWE4

VAUGHAN 56910 Karkea/keskikokoinen vetosaha 13 tuumaa 9tpi

Varastossa
Tuote: AD2EYB Malli: 56910Ristiviite: 3NWE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkea / keskikokoinen saha
Terän pituus13 "
ToimintoLeikkaa kehystystä, käsiteltyä puutavaraa, hirsiä ja puutavaraa
Kahvan muotoiluVaihdettava pistoolikahva
Pituus20 "
Hampaat tuumaa kohti9 TPI
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Induktiokarkaistut kolmireunaiset hampaat, ohut taipuisa terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 56910 Karkea/keskikokoinen vetosaha 13 tuumaa 9tpi
€48.89 / yksikkö