VALLEY CRAFT F89705 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPE 20HA32

VALLEY CRAFT F89705 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal.

Tuote: AF6RPE Malli: F89705Ristiviite: 20HA32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,320.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
VäriVihreä
RumputoimintaPuristin
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center26 "
Haarukan tasku37 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 2 1 / 2 "
Korkeus17 "
Pituus59 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys34 "
EtätyyppiLangaton hallinta
TyyliMaxi Grip
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 302.85
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukoiden väli (19-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VALLEY CRAFT F89815A5 rumpunostin, puristin, kallistus, pyöritys, täysi teho, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AB4XUX 20HA26 F89815A5AkkuTeräsSuljettu55 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä, Kallista1€23,277.75
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89703 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 360 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703AkkuKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä1€16,643.38
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89702 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, haarukkatrukki, 360 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä1€11,747.73
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89701 rumpunostin, puristin ja kallistus, 120 astetta, itsekäyttöinen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701AkkuTeräsSuljettu55 gal.2000 lbs.Kiinnitys, kallistus1€14,882.35
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89700 rumpunostin, puristin ja kallistus, haarukkatrukki, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPD 20HA31 F89700Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Kiinnitys, kallistus1€9,966.68
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89704 rumpunostin, puristin, trukki, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Puristin1€6,404.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89705 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal.
€11,320.27 / yksikkö