VALLEY CRAFT F89700 rumpunostin, puristin ja kallistus, haarukkatrukki, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPD 20HA31

VALLEY CRAFT F89700 rumpunostin, puristin ja kallistus, haarukkatrukki, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal.

Tuote: AF6RPD Malli: F89700Ristiviite: 20HA31
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,966.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
VäriVihreä
RumputoimintaKiinnitys, kallistus
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.18 "- 28"
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center23 3 / 4 "
Haarukan tasku37 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 2 1 / 2 "
Korkeus19 "
Leuan koko9 "x 15"
Pituus67 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus67 "
kokonaisleveys33 "
EtätyyppiLangaton hallinta
TyyliVersa Grip
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukoiden väli (19-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VALLEY CRAFT F89815A5 rumpunostin, puristin, kallistus, pyöritys, täysi teho, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AB4XUX 20HA26 F89815A5AkkuTeräsSuljettu55 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä, Kallista1€23,277.75
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89703 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 360 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703AkkuKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä1€16,643.38
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89702 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, haarukkatrukki, 360 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Kiinnitys, Kierrä1€11,747.73
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89701 rumpunostin, puristin ja kallistus, 120 astetta, itsekäyttöinen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701AkkuTeräsSuljettu55 gal.2000 lbs.Kiinnitys, kallistus1€14,882.35
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89705 rumpunostin, kiinnitys ja pyöritys, itsetoiminen, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPE 20HA32 F89705AkkuKuitua, muovia, terästäSuljettu55 gal.2000 lbs.Puristin1€11,320.27
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89704 rumpunostin, puristin, trukki, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Puristin1€6,404.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89700 rumpunostin, puristin ja kallistus, haarukkatrukki, 120 astetta, 2000 lbs. Kapasiteetti, 55 gal.
€9,966.68 / yksikkö