VALLEY CRAFT F84803A8 Haaralavatrukki, 12-1/2 tuuman edessä pneumaattinen, 8 tuuman takana kumiset kääntyvät pyörät | CJ6TUT

VALLEY CRAFT F84803A8 Haarukkalavatrukki, 12-1/2 tuuman etupneumaattinen, 8 tuuman kumipyörät takana

Tuote: CJ6TUT Malli: F84803A8
€1,329.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko1000 lbs
pyörä(2) 12-1/2" edessä pneumaattiset ja (2) 8" takamuovattavat kumit
Haarukan etäisyys10 "
Haarukan koko13 3/4 "x 4"
MateriaaliAlumiini
Koko26 "x 36" x 54 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalipyöräHaarukan kokoHinta
VALLEY CRAFT F84812A7 Haarukkalavatrukki, 24 x 4 tuuman kenkä, 9-3/4 tuuman väli, 26 x 22 x 61 tuumaa, 600 lbs | CJ6TUQ F84812A7Teräs(2) 12-1/2" edessä pneumaattinen ja (2) 8" takamuovattava kumi13 3/4 "x 4"€1,262.86
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84802A9 Haarukkalavatrukki, 13-3/4 x 4 tuuman kenkä, 10 tuuman väli, 26 x 36 x 54 tuumaa, 1000 lbs | CJ6TUR F84802A9Alumiini(2) 10" umpikumia edessä ja (2) 6" takamuovattavat kumit13 3/4 "x 4"€1,329.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F84803A8 Haarukkalavatrukki, 12-1/2 tuuman etupneumaattinen, 8 tuuman kumipyörät takana
€1,329.68 / yksikkö