VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-11.5-1 Keittolevy 150 lbs 120V Alumiini | AH3HMZ 32GD74

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-11.5-1 Keittolevy 150 lbs 120V Alumiini

Varastossa
Tuote: AH3HMZ Malli: HP8X14-11.5-1Ristiviite: 32GD74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,646.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus19.1 "
kokonaisleveys8"
Levyn pituus14 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5256
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP8X14-21.5-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini | AG2UXL 32GD75 HP8X14-21.5-1€1,672.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-11.5-1 Keittolevy 150 lbs 120V Alumiini
€1,646.59 / yksikkö