VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP8X14-21.5-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini | AG2UXL 32GD75

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-21.5-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini

Varastossa
Tuote: AG2UXL Malli: HP8X14-21.5-1Ristiviite: 32GD75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,672.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kantavuus150 lb
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus19.1 "
kokonaisleveys8"
Levyn pituus14 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys8"
Temp. alue100 astetta 550 astetta F
Jännitearvot220V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8514400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-11.5-1 Keittolevy 150 lbs 120V Alumiini | AH3HMZ 32GD74 HP8X14-11.5-1€1,646.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP8X14-21.5-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini
€1,672.37 / yksikkö