Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 192048 Elektrodipidennys jäälle 40c-55c / cm - pakkaus 5 | AD2LZU 3RDV6

MILLER ELECTRIC 192048 Elektrodipidennys jään 40c-55c / cm - pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AD2LZU Malli: 192048Ristiviite: 3RDV6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi
Ampeeria40/50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8311900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Laajennettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 192048 Elektrodipidennys jään 40c-55c / cm - pakkaus 5
€119.37 / yksikkö