VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-11.5-1 Keittolevy 150 Lb 120v Alumiini | AG2UXM 32GD76

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP12X12-11.5-1 Keittolevy 150 Lb 120v Alumiini

Varastossa
Tuote: AG2UXM Malli: HP12X12-11.5-1Ristiviite: 32GD76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,716.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kantavuus150 lb
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus17.1 "
kokonaisleveys12 "
Levyn pituus12 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys12 "
Temp. alue100 astetta 550 astetta F
Jännitearvot120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8514400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJännitearvotHinta
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-21.5-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini | AG2UXN 32GD77 HP12X12-21.5-117.1 "220V€1,745.38
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-11.5-1 Keittolevy 150 Lb 120v Alumiini | AG2UXP 32GD78 HP12X18-11.5-123.1 "120V€1,930.10
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-21.9-1 Keittolevy 150 Lb 220v Alumiini | AG2UXQ 32GD79 HP12X18-21.9-123.1 "220V€1,957.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP12X12-11.5-1 Keittolevy 150 Lb 120v Alumiini
€1,716.75 / yksikkö