V1K-SUODATTIMET V1K25A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 25A | AE2HHA 4XJL9

V1K FILTERS V1K25A01 Lähtösuodatin dV/dT UL Type 1 25A

Varastossa
Tuote: AE2HHA Malli: V1K25A01Ristiviite: 4XJL9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtösuodatin
Syvyys10 "
LiiteUL-tyyppi 1
Suodattimen tyyppidV / dT
Korkeus9"
Tulojännite600 V ja alle
Maks. HP15
Maks. Lähtövahvistimet25
VaiheKolme
TyyppidV / dT
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
V1K-SUODATTIMET V1K2A01-ulostulosuodatin dV / dT UL -tyyppi 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "€1,031.78
V1K-SUODATTIMET V1K3A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "€1,053.66
V1K-SUODATTIMET V1K4A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "€1,059.92
V1K-SUODATTIMET V1K6A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "€1,064.07
V1K-SUODATTIMET V1K8A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "€1,099.25
V1K-SUODATTIMET V1K12A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "€1,137.58
V1K-SUODATTIMET V1K16A01 Lähtösuodatin dV / dT UL Tyyppi 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110 "9"10165.5 "€1,172.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

V1K FILTERS V1K25A01 Lähtösuodatin dV/dT UL Type 1 25A
€1,283.27 / yksikkö