Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UVEX BY HONEYWELL S4049 hypoallergeeninen pääpanta, lateksiton | AH8HDN 38TJ77

UVEX BY HONEYWELL S4049 hypoallergeeninen pääpanta, lateksiton

Varastossa
Tuote: AH8HDN Malli: S4049Ristiviite: 38TJ77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmälasien pidike
LiitetyyppiLeikata
VäriMusta
Pituus16 "
MateriaaliLateksiton kangas / hydrofobinen / hydrofiilinen
Metalli havaittavissaEi
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
UVEX BY HONEYWELL S515 silmälasien pidike, musta, 25 tuumaa, nylon | CJ2DKR 484x23 S51525 "€7.35
Tarjouspyyntö
UVEX BY HONEYWELL S518 silmälasien pidike, musta, 23 5/8 tuumaa, nylon | CJ2DKT 484X24 S51823 5 / 8 "€7.41
Tarjouspyyntö
UVEX BY HONEYWELL S501 silmälasien pidike, musta, 27 1/2 tuumaa, nylon | CJ2DKU 484X21 S50127 1 / 2 "€8.21
Tarjouspyyntö
UVEX BY HONEYWELL S514 silmälasien pidike, keltainen, 27 1/2 tuumaa, nylon | CJ2DKV 484X22 S51427 1 / 2 "€6.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UVEX BY HONEYWELL S4049 hypoallergeeninen pääpanta, lateksiton
€19.74 / yksikkö