Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USEM 964220 moottorijarrupaketti 1.5 jalkaa-lb. | AB7GYY 23J945

USEM 964220 Moottorin jarrusarja 1.5 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AB7GYY Malli: 964220Ristiviite: 23J945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€795.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin jarrupaketti
Halkaisija6 9 / 16 "
LiiteIP23
Kotelon materiaaliValssattu teräs
Pidä vahvistimia0.08
OmistaaY
Hz50/60
Inrush vahvistimet0.9
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
AsennusTakapää
Kokonaispituus4 1 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1200 ja 3600
Staattinen vääntömomentti1.5 jalkaa-lb.
Tyyppi56, 143T, 143TC, 145T, 145TC
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistaja Varastonumero (964220)
    • ODE-akselin halkaisija (5/8 "- 7/8")
    • Johdon päättäminen (lentävät johdot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusTyyppiHinta
USEM 964223 -moottorijarrupaketti 3 jalkaa-lb. | AB7GYZ 23J946 9642236 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€918.67
USEM 964225 -moottorijarrupaketti 6 jalkaa-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,089.87
USEM 964227 Jarrupaketti 10 jalkaa-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,765.79
USEM 958195 Moottorijarrusarja 10 jalkaa-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,662.34
USEM 958193 -moottorijarrusarja 15 jalkaa-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,998.54
USEM 364963 Moottorijarrupaketti 25 jalkaa-lb. | AB7GZE 23J951 3649638.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,217.36
USEM 364964 Moottorijarrupaketti 35 jalkaa-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,678.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM 964220 Moottorin jarrusarja 1.5 jalkaa-lb.
€795.41 / yksikkö