Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 93-401 Cleanroom -hansikkaat nitriili 5 mil XL - 100 kpl pakkaus | AB4FAE 1XKJ6

ANSELL 93-401 Cleanroom Gloves Nitriili 5 mil XL - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FAE Malli: 93-401Ristiviite: 1XKJ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan käsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu helmillä
Suorittaa loppuunJauheeton, kuvioitu
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus12 "
Materiaalinitriili
KokoXL
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4015191010
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysSuorittaa loppuunKokoHinta
ANSELL 93-401 Cleanroom -hansikkaat nitriili xS 5 mil - 100 kpl pakkaus | AB4FAA 1XKJ2 93-401helmillä koristeltukuvioituXS€68.84
ANSELL 93-401 Cleanroom -hansikkaat nitriili S 5 mil - 100 kpl pakkaus | AB4FAB 1XKJ3 93-401helmillä koristeltukuvioituS€68.84
ANSELL 93-401 Cleanroom -hansikkaat nitriili 5 mil M - 100 kpl pakkaus | AB4FAC 1XKJ4 93-401Valssattu helmilläkuvioituM€68.84
ANSELL 93-401 Cleanroom -käsineet nitriili 5 mil L - 100 kpl pakkaus | AB4FAD 1XKJ5 93-401Valssattu helmilläkuvioituL€68.84
ANSELL 93-401 Cleanroom -hansikkaat nitriili 2XL 5 mil - 100 kpl pakkaus | AB4FAF 1XKJ7 93-401Valssattu helmilläJauheeton, kuvioitu2XL€68.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 93-401 Cleanroom Gloves Nitriili 5 mil XL - 100 kpl pakkaus
€68.84 / yksikkö