Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-233 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 12 mm Length, Aluminum, Plain, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia | CU7KDV 61JX07

USA SEALING ZSNDF-233 kuusiokolo, M3-0.5 kierrekoko, pituus 12 mm, alumiini, tavallinen, 6 mm kuusioleveys, 6 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7KDV Malli: ZSNDF-233Ristiviite: 61JX07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-233 kuusiokolo, M3-0.5 kierrekoko, pituus 12 mm, alumiini, tavallinen, 6 mm kuusioleveys, 6 mm halkaisija
€1.59 / yksikkö