Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-174 Hex Standoff, 1/4 20 Thread Size, 1 1/4 Inch Body Length, 1/2 Inch Thread Length | CU7KBT 61JW47

USA SEALING ZSNDF-174 Hex Standoff, 1/4 20 kierrekoko, 1 1/4 tuuman rungon pituus, 1/2 tuuman kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CU7KBT Malli: ZSNDF-174Ristiviite: 61JW47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-174 Hex Standoff, 1/4 20 kierrekoko, 1 1/4 tuuman rungon pituus, 1/2 tuuman kierteen pituus
€11.59 / yksikkö