Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-698 Buna N -laippatiiviste, 13-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NRB 55ZG77

USA SEALING BULK-FG-698 Buna N laippatiiviste, 13-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NRB Malli: BULK-FG-698Ristiviite: 55ZG77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.10-3 / 4 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.13-3 / 8 "
Putken koko10 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-721 Buna N -laippatiiviste, 13-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NRC 55ZG82 BULK-FG-7211 / 8 "€39.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-698 Buna N laippatiiviste, 13-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€22.35 / yksikkö