Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-524 EPDM Laippatiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJR 55ZH38

USA SEALING BULK-FG-524 EPDM-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HJR Malli: BULK-FG-524Ristiviite: 55ZH38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-5 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-546 EPDM laipan tiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJT 55ZH48 BULK-FG-5461-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€1.23
USA SEALING BULK-FG-569 EPDM Laippatiiviste, 2-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJU 55ZH59 BULK-FG-5691-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€2.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-524 EPDM-laippatiiviste, 2-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.34 / yksikkö