Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-523 EPDM-laipan tiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJY 55ZH37

USA SEALING BULK-FG-523 EPDM-laippatiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HJY Malli: BULK-FG-523Ristiviite: 55ZH37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-500 EPDM Laippatiiviste, 2-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HJX 55ZH33 BULK-FG-5001 / 16 "€0.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-523 EPDM-laippatiiviste, 2-1/4 tuuman ulkohalkaisija, musta
€1.82 / yksikkö