Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-5110 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 7 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPP 55YY19

USA SEALING BULK-FG-5110 aramidikuitu neopreenisideainelaipan tiivisteellä, 7 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CF2QPP Malli: BULK-FG-5110Ristiviite: 55YY19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Rengas€12.11
USA SEALING BULK-FG-5277 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€40.25
USA SEALING BULK-FG-5113 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPB 55YY21 BULK-FG-51134-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Koko naama€10.05
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Koko naama€20.11
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Rengas€8.62
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Rengas€17.23
USA SEALING BULK-FG-5134 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Koko naama€8.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5110 aramidikuitu neopreenisideainelaipan tiivisteellä, 7 tuuman ulkohalkaisija
€5.95 / yksikkö